GARDEN FRIENDS
オールステン立鎌 伸縮柄
伸縮式なので、保管にも持ち運びにも便利。全長66cm~110cm。
短いまま、しゃがんで使える。伸ばして立ったままでも使える。
刃もパイプもステンレス製なので丈夫で長持ち!サビに強くお手入れもカンタン!
用途
草削り、土ならしに。
全長(mm)
【伸長時】1100【収縮時】660
質量(g)
575
刃幅(mm)
180
材質(柄部)
ステンレス・PP
材質(刃)
ステンレス
材質(リベット)
アルミ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52873898
-
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください