GARDEN FRIENDS
アルミ柄軽量刈込鋏
軽やかに刈込作業!!超軽量タイプ!!
軽量パイプ柄で疲れにくい。
用途
庭木の剪定作業に。
切断能力(Φmm)
10(生木)
内容量
1個
注意
※乾燥した木や金属、プラスチックなど生木以外の切断は出来ません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
刃長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52873925
GFN-K01
510
500
150
オープン
¥
1,488
¥
1,637
(税込)
5日以内出荷
52873934
GFN-K02
660
580
165
オープン
¥
1,588
¥
1,747
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください