強力防鳥網 20坪 ブルー

強力防鳥網 20坪 ブルー - シンセイ強力防鳥網 20坪 ブルー - シンセイ

果樹園、田畑の作物を鳥、虫等の害から守るのに最適。
簡単な取付けでネットを張る事ができます。
網糸が太い!強力1000デニール。

用途防鳥用品。目合い約30mm菱目糸の太さ1000デニールブルー適合20坪用内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
目合い
寸法(m)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52874160-約30mm菱目3.6×18580
オープン
1,488
1,637(税込)
5日以内出荷
52874169-約30mm菱目7.2×9620
オープン
1,488
1,637(税込)
10日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする