シンセイ
防鳥網 10坪 オレンジ
果樹園、田畑の作物を鳥、虫等の害から守るのに最適。
簡単な取付けでネットを張る事ができます。
用途
防鳥用品。
適合
10坪用
材質
ポリエチレン
色
オレンジ
糸の太さ
400デニール
目合い
約30mm菱目
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
寸法(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52874020
-
135
1.8×18
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
5日以内出荷
52874029
-
125
3.6×9
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください