シンセイ
防鳥網 30坪 オレンジ
果樹園、田畑の作物を鳥、虫等の害から守るのに最適。
簡単な取付けでネットを張る事ができます。
用途
防鳥用品。
適合
30坪用
材質
ポリエチレン
色
オレンジ
質量(g)
370
糸の太さ
400デニール
目合い
約30mm菱目
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52874056
-
5.4×18
オープン
¥
1,288
¥
1,417
(税込)
9日以内出荷
52874065
-
9×10.8
オープン
¥
1,288
¥
1,417
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください