シンセイ
強力防鳥網 30坪 ブルー
果樹園、田畑の作物を鳥、虫等の害から守るのに最適。
簡単な取付けでネットを張る事ができます。
網糸が太い!強力1000デニール。
用途
防鳥用品。
適合
30坪用
色
ブルー
質量(g)
890
寸法(m)
5.4×18
糸の太さ
1000デニール
目合い
約30mm菱目
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52874178
-
オープン
¥
2,288
¥
2,517
(税込)
11日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください