シンセイ
防鳥網 サイド用 オレンジ
果樹園、田畑の作物を鳥、虫等の害から守るのに最適。
簡単な取付けでネットを張る事ができます。
サイド用:ハウス栽培の側面、トンネル支柱の側面に最適。
用途
防鳥用品。
材質
ポリエチレン
色
オレンジ
質量(g)
280
寸法(m)
1.0×54
糸の太さ
400デニール
目合い
約30mm菱目
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52874126
-
オープン
¥
989
¥
1,088
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください