EVER GREEN
軽量刈込鋏
軽いアルミ柄タイプの刈込ばさみ(約580g)。
用途
庭木の刈り込み作業に。
全長(mm)
650
質量(g)
586
切断能力(Φmm)
10
刃渡り(mm)
165
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52874257
-
オープン
¥
1,488
¥
1,637
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください