冨永工業
マルチ穴あけ器
刃先研磨済みで切れ味バツグン!
内面にビニールストッパー付きで、マルチ、ビニールと土の分別ができます。
用途
マルチの穴あけに。
材質
ステンレス鋼
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52874318
H120
120
58
約60
オープン
¥
949
¥
1,044
(税込)
5日以内出荷
52874336
H145
145
98
約100
オープン
¥
1,288
¥
1,417
(税込)
5日以内出荷
52874309
H120
115
44
約40
オープン
取扱い終了
52874327
H130
130
75
約80
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください