曜日別特売

防水 ダスト キャップ サイズ1 TFG ブラス

防水 ダスト キャップ サイズ1 TFG ブラス - AMPHENOL
仕様アクセサリー タイプ:ダストキャップ 適合製品:Amphenol FLO K シリーズ サイズ 1 円形 コネクタ コネクタ 本体 材質:真鍮 本体 製品群:FLO K シリーズアズワン品番65-1377-24内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52913597CAP-WLKMQCE3
8,550
8,498
9,348(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする