曜日別特売

離型剤希釈倍率計

離型剤希釈倍率計 - 東京光電

離型剤などの液濃度、希釈律を測定できます。
ワンプッシュで100校正
マイコン補正によりセル部の遮光キャップをしなくても離型剤濃度約10倍希釈~200倍希釈(原液に依る)まで測定可能です。
USBシリアル通信 パソコンとUSB接続し、仮想COMポートでデータ受信が可能です。

仕様測定方法:透過比濁法(レシオビーム光源光量補正) 光源:単色LED(パルス点灯による外光補正) 受光器:シリコンフォトダイオード2個(吸光計測+光量モニター) 測定モード:1【M.R.A】モードMoldReleasingAgent(離型剤)TRN.値を3次関数補正し、離型剤希釈倍率に近づけた値を表示、2【TRN.】モードTransmittance(%透過率)100倍希釈液測定時の透過率を100%とした無補正の透過率を表示 寸法・重量:128(w)×55(H)×113mm(D)・760g 付属品:10mm角セル(プラスチック製)6個、専用アダプタ(5V2A)1個 吸光セル:光路長10mmプラスチックセル 測定波長:濁度用標準660nm 表示器:LCDM.R.Aモードは整数3桁、TRNモードは3桁+少数以下1桁 デジタル出力:USB伝送による仮想シリアルポート通信 電源:専用アダプタ/5V2A、常用0.3A、USB電源の利用可能(Micro-Bケーブルは付属していません、単3形アルカリ乾電池2本、又はニッケル水素充電池でも使用可)アズワン品番65-3661-85内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52928060CANA3040
195,000
189,800
208,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩分濃度計・糖分計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする