飯椀 Φ118mm

飯椀 Φ118mm - 福井クラフト飯椀 Φ118mm - 福井クラフト飯椀 Φ118mm - 福井クラフト飯椀 Φ118mm - 福井クラフト飯椀 Φ118mm - 福井クラフト

卵の殻を50%以上使用した複合材料「シェルミン」でできたバイオマス食器です。
廃棄される卵の殻を再利用し環境に配慮した商品です。
シェルミンは陶器のような質感とほど良い重さの食器です。
耐熱温度200℃で食器洗浄機に対応してます。

仕様商品サイズ(mm):Φ118×62 重量:140g容量320cc 耐熱温度:200℃(食器洗浄機対応)内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
529710585002275565-3740-75
2,100
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
529710675002187465-3740-76
2,100
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
529710765002187565-3740-77
2,100
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
529710855002275065-3740-73
1,680
1,598
1,758(税込)
9日以内出荷
返品不可
529710945002186965-3740-74
1,780
1,698
1,868(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする