NEWファミリーパック 8個組

NEWファミリーパック 8個組 - 内海産業NEWファミリーパック 8個組 - 内海産業NEWファミリーパック 8個組 - 内海産業NEWファミリーパック 8個組 - 内海産業

3サイズがセットされた電子レンジ対応の国産保存容器です。国内工場で製造・セットアップされた信頼の品質が特長です。3つの便利なサイズが揃っており、長角の500mlが2個、正角の300mlが3個、長角の220mlが3個と使い勝手抜群です。電子レンジ対応で、フタには中身が見やすい透明窓が付いています。便利な化粧箱入りで、日常の保存や調理に最適なアイテムです。

用途日常の保存や調理の際に。セット内容保存容器S×3、保存容器M×3、保存容器L×2形状(保存容器S蓋)クリア、(保存容器M蓋)ブルー、(保存容器L蓋)ピンク容量(mL)(保存容器S蓋)220、(保存容器M蓋)300、(保存容器L蓋)500電子レンジ内容量1組
注意
※油分や糖分が多い食品は、加熱すると高温になりやすいため、注意してください。電子レンジで加熱する際は、加熱時間を短めに設定してください。加熱後は、すぐに取り出して容器の温度が下がるようにしてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
530306192691860
オープン
739
813(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする