曜日別特売

ラミネーター

ラミネーター - Asmix(アスカ)ラミネーター - Asmix(アスカ)ラミネーター - Asmix(アスカ)ラミネーター - Asmix(アスカ)ラミネーター - Asmix(アスカ)ラミネーター - Asmix(アスカ)ラミネーター - Asmix(アスカ)ラミネーター - Asmix(アスカ)
(2件のレビュー)

ウォームアップをランプでお知らせ!かんたんキレイにラミネート

用途資料や掲示物のラミネート加工内容1台ウォームアップ時間3分最大ラミネート厚さ(mm)0.4ラミネート速度(mm/秒)約5(50Hz)、約6(60Hz)ローラー数2対応フィルム厚さ(μm)75~100内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53031075L217A4A4ブラック
オープン
4,488
4,937(税込)
当日出荷
53031084L218A3A3ブラック
オープン
5,698
6,268(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-27
用途: 鉄骨・看板工事の図面保護
北海工房建設業・工事業

北海道ではこの時期 みぞれ・雨・雪 が予想され、屋外で図面を確認する際
紙仕様の図面は用をなさない場面があり、図面そのものを破損する場合が多々
ありました。ラミネート加工の図面を使用する事で破損を防ぐとともに、油性マジックにて追加事項記入が可能。晴に日には水性マジック使用も。現場で図面使用にお勧めです。

2025-06-14
用途: 商品ポップ作成
株式会社バリス飲食業

動作音も気にならず、この値段でこのクオリティーならばじゅうぶんです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラミネーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする