組立式木製ロッカー用ベース

組立式木製ロッカー用ベース - Asmix(アスカ)組立式木製ロッカー用ベース - Asmix(アスカ)組立式木製ロッカー用ベース - Asmix(アスカ)組立式木製ロッカー用ベース - Asmix(アスカ)組立式木製ロッカー用ベース - Asmix(アスカ)

アスカ製木製ロッカーSB900WD・SB930用専用ベース。 ネジ式アジャスターで水平に設置。床置きの安定性が向上。

用途簡易 組み合わせ 木目 ロッカー フリーアドレス材質メラミン加工パーティクルボード質量(kg)1.9耐荷重(kg)80※等分布荷重外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)398×398×18外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)398×398×18内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53031206SB950
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする