Asmix(アスカ)
静音クロスカットシュレッダー
超静音!静かなオフィスに最適。木目調デザインでインテリア性抜群
用途
機密情報、個人情報の細断
付属品
取扱説明書、保証書(1年)
質量(kg)
4.6
色
木目
消費電力(W)
65
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
170×320×327
使用電源
AC100V
細断枚数
5枚
ダストボックス容量(L)
8(A4コピー紙60枚)
給紙口幅(mm)
218(A4)
細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)
約2.1
細断寸法(mm)
4×30
最大細断枚数
5枚
定格使用時間(分)
10
細断形状
クロスカット
グリーン購入法
適合
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
170×320×327
最大投入幅
A4
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53031215
SZK02WD
¥
18,500
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください