Asmix(アスカ)
クロスカットシュレッダー
ごみ捨てらくらくハンドル付き
用途
機密情報、個人情報の細断
付属品
取扱説明書、保証書
消費電力(W)
200
使用電源
AC100V
定格時間(分)
2
ダストボックス容量(L)
14
保証期間
1年間
定格細断枚数(50Hz/60Hz)
6枚
細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)
3.3/3.6
最大細断枚数
8枚
細断形状
クロスカット
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53031154
S51
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください