曜日別特売

マイクロカットシュレッダー

マイクロカットシュレッダー - Asmix(アスカ)マイクロカットシュレッダー - Asmix(アスカ)マイクロカットシュレッダー - Asmix(アスカ)マイクロカットシュレッダー - Asmix(アスカ)マイクロカットシュレッダー - Asmix(アスカ)マイクロカットシュレッダー - Asmix(アスカ)マイクロカットシュレッダー - Asmix(アスカ)

定格使用時間60分の高耐久シュレッダー

用途機密情報、個人情報の細断付属品取扱説明書、保証書(1年)質量(kg)19.4消費電力(W)450/510(50/60z)対応(ホッチキス針)10-11号外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)412×312×652細断枚数10枚ダストボックス容量(L)約32(約1550枚)定格使用時間60分間給紙口幅(mm)218(A4)細断寸法(mm)2×6最大細断枚数10枚細断形状マイクロカットグリーン購入法適合寸法(幅×奥行×高さ)(mm)412×312×652細断方法(メディア細断)3分割最大投入幅A4内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53031170S62MC-N
96,000
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シュレッダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする