Asmix(アスカ)
クロスカットシュレッダー
コンパクトな卓上クロスカットシュレッダー。連続10分細断可
A4コピー紙最大3枚(定格2枚)細断可
用途
機密情報、個人情報の細断、処分
付属品
取扱説明書・保証書(6ヶ月)
質量(g)
約2100
外形寸法(mm)
95×375×184
消費電力(W)(50/60Hz)
27
使用電源
専用ACアダプター
ダストボックス容量(L)
3.5
給紙口幅(mm)
219(A4対応)
定格細断枚数(50Hz/60Hz)
2
細断寸法(mm)
4×10
最大細断枚数
3
定格使用時間(分)
10
細断形状
クロスカット
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
95×375×184
最大投入幅
A4
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53030908
B08BK
ブラック
¥
9,800
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
53030917
B08W
ホワイト
¥
9,800
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください