貝印
先ステンレス菜箸
適度な重さと角型のハンドルで握りやすい菜箸です。
先がステンレスなので、天ぷらなどの揚げ物調理にも箸の先が焦げつきません。
食洗機可能なので、お手入れ簡単です。
材質
金属部:ステンレススチール/ハンドル:ポリプロピレン(耐熱温度110℃)
寸法(mm)
約300×10×10
全長(mm)
300
質量(g)
約50
寸法(cm)
30
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53034566
DH8091
¥
700
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください