先シリコーン菜箸

先シリコーン菜箸 - 貝印先シリコーン菜箸 - 貝印先シリコーン菜箸 - 貝印

滑りにくくつかみやすい、先シリコーン菜箸です。
食洗機可能なので、お手入れ簡単です。

材質本体:ナイロン(耐熱温度200℃)/先部:シリコーンゴム(耐熱温度210℃)/芯:ステンレススチール寸法(mm)約300×8×8全長(mm)300質量(g)約45寸法(cm)30内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53033656DH8089
600
509
560(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする