貝印
握りやすい菜箸(ヘラ付き)
握りやすいデザインと滑りにくい先端の菜箸です。
ヘラ部はみそなどの取り出しに便利。
食洗機可能なので、お手入れ簡単です。
本製品は軽量かつ耐熱性・耐薬性(油分や洗剤)にも優れた材料です。
材質
ポリスチレン(耐熱温度230℃)
寸法(mm)
約270×9×9
全長(mm)
270
質量(g)
約30
寸法(cm)
27
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53033665
DH8090
¥
600
¥
509
¥
560
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください