スタッキング計量5個セット

スタッキング計量5個セット - 貝印スタッキング計量5個セット - 貝印スタッキング計量5個セット - 貝印スタッキング計量5個セット - 貝印スタッキング計量5個セット - 貝印スタッキング計量5個セット - 貝印スタッキング計量5個セット - 貝印スタッキング計量5個セット - 貝印

スタッキングできる大さじ1、小さじ1の計量スプーンと、60ml、100ml、200mlの計量カップのセットです。
60ml、100mlカップには大さじ目盛りがあるので、少量の計量や量り置きにも便利で、丸みのあるデザインなので合わせ調味料などが混ぜやすく、洗いやすい形状です。
食洗機可能なので、お手入れ簡単。

セット内容小さじ1・大さじ1・60ml・100ml・200ml(各1個)材質[計量スプーン]ポリプロピレン(耐熱温度100℃)/[計量カップ]AB樹脂(耐熱温度100℃ / 耐冷温度-20℃)寸法(mm)(60ml)約縦65×横65×深さ42、満水水量/100ml (100ml)約縦74×横74×深さ48、満水水量/150ml (200ml)約縦85×横85×深さ63、満水水量/260ml (小さじ)約縦32×横32×深さ15 (大さじ)約縦42×横42×深さ22容量(mL)60/100/200内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53034749DH8130
1,500
1,288
1,417(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

計量ツール・はかり・温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする