貝印
プラスチック計量スプーンセット
大さじ1(15ml)・小さじ1(5ml)・小さじ1/2(2.5ml)プラスチック製の計量スプーン3本セットです。
食洗機可能なので、お手入れ簡単です。
材質
本体:ポリプロピレン(耐熱温度110℃)/リング:ナイロン(耐熱温度100℃)
寸法(mm)
約113×45×30
容量(mL)
15/5/2.5
質量(g)
約24
商品タイプ
セット品
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53033954
DH8120
¥
370
¥
319
¥
351
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください