曜日別特売

ステンレスロング計量スプーンセット

ステンレスロング計量スプーンセット - 貝印ステンレスロング計量スプーンセット - 貝印ステンレスロング計量スプーンセット - 貝印

大さじ1(15ml)・小さじ1(5ml)・小さじ1/2(2.5ml)少々(1ml)の4種類がセットになった、ステンレス製の計量スプーンです。
深い容器からも取り出しやすいロングサイズ。
食洗機可能なので、お手入れ簡単です。

材質ステンレススチール寸法(mm)約253×48×18容量(mL)15/5/2.5/1質量(g)約70商品タイプセット品内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53033909DH8122
880
749
824(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

計量ツール・はかり・温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする