貝印
うろこ取り(ケース付き)
うろこが飛び散りにくいケース付きのうろこ取りです。
食洗機可能なので、お手入れ簡単です。
材質
フタ:AS樹脂(耐熱温度100℃)/本体・刃:ABS樹脂(耐熱温度100℃)
長さ(mm)
約170
寸法(mm)
約170×40×26
質量(g)
約49
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53033796
DH8196
¥
600
¥
509
¥
560
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください