貝印
かにハサミ
かにの殻を簡単にカットできる、かにハサミです。
かに足に入りやすく身を崩しにくい細身タイプ。
かにの爪先や関節を割ることができます。
着脱式で洗いやすく衛生的です。
材質
刃体:ステンレス刃物鋼/ハンドル:ABS樹脂(耐熱温度80℃)
寸法(mm)
約200×70×12
全長(mm)
約200
質量(g)
約84
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53034390
DH8202
¥
1,200
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください