貝印
キッチンバサミ セパレートタイプ
切る食材をしっかりとつかみながら切る溝付きの刃構造のキッチンバサミ。
銀杏割りもできます。
分解してきれいに洗えて衛生的。
食洗機可能なのでお手入れ簡単です。
材質
刃体:ステンレス刃物鋼/ハンドル:ABS樹脂(耐熱温度100℃)
寸法(mm)
約193×86×10
全長(mm)
約193
質量(g)
約115
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53032807
DH8004
¥
1,800
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください