貝印
円錐茶こし
円錐形なので茶葉が集まりやすく、むらなくこせる茶こしです。
食洗機可能なので、お手入れ簡単です。
材質
網・フレーム:18-8ステンレススチール、ハンドル:ポリプロピレン
寸法(mm)
約180×75×35
直径(Φmm)
180
質量(g)
約35
耐熱温度(℃)
ハンドル:110
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53034085
DH8062
¥
650
¥
559
¥
615
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください