TEA INFUSER T.FISHERMAN(ティーインフューザーT.フィッシャーマン)
目深に帽子を被った釣り人。彼が待っているのは魚では無く、あなたの紅茶が美味しくなるまでの時間なんだとか。
様々な種類があるティーインフューザーだからこそ、その日の気分やシチュエーションで使い分けたいものです。
もし、旅先で入った海辺のカフェで遭遇したら、嬉しいですね。
- 用途
- 紅茶、ハーブティー、日本茶などの茶こし
- 材質
- シリコン、18-8ステンレススチール
- 長さ(mm)
- 【チェーン】100
- 寸法(mm)
- 【ストレーナー】Φ50、【釣り人】55×22
- 内容量
- 1個
注意
※カップの形状・厚みによってはご使用できない可能性がございます。グラス・食器・カトラリー の新着商品
カテゴリ



























