リトルシェフクラブ
まるいピーラー
子どもの手に合ったハンドルサイズと形状の、芽とり付きピーラーです。
材質
刃部:ステンレス刃物鋼/本体:ABS樹脂(耐熱温度80℃)
寸法(mm)
約88×74×20
全長(mm)
約88
質量(g)
約20
内容量
1本
注意
※対象年齢:7歳以上
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53033200
FG5208
¥
550
¥
469
¥
516
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください