曜日別特売

エアークッションフィルム

エアークッションフィルム - アスウィルエアークッションフィルム - アスウィルエアークッションフィルム - アスウィルエアークッションフィルム - アスウィルエアークッションフィルム - アスウィル

エアークッションメーカーACM03にセットすることで空気が封入されエアークッションを作成できるロールフィルムです
フィルムは300mのロールタイプ(ACF100の長巻タイプです)
バラタイプのエアクッションからの切替で省スペース化を実現

用途アスカ(アスウィル)製 エアクッションメーカーACM03用の専用ロールフィルム材質HDPE(高密度ポリエチレン) 幅(mm)600 長さ(m)150 空気粒高(mm)10 空気粒径(mm)約40 用途アスカ(アスウィル)製 エアクッションメーカーACM02用の専用ロールフィルム 寸法(幅W×高さH)(mm)空気封入後1片あたり:ミシン目300×600 応 フィルム厚さ(μm)20幅(mm)200長さ(m)300寸法(幅W×高さH)(mm)空気封入後1片あたり:ミシン目100×200フィルム厚さ(μm)20内容量1個
注意
※本製品はアスカ(アスウィル)製エアークッションマシーンACM03以外でのご使用はいただけません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53030664ACFL1020
8,000
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

緩衝材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする