エンボスメーカー用ペーパー300mm幅

エンボスメーカー用ペーパー300mm幅 - アスウィルエンボスメーカー用ペーパー300mm幅 - アスウィルエンボスメーカー用ペーパー300mm幅 - アスウィルエンボスメーカー用ペーパー300mm幅 - アスウィルエンボスメーカー用ペーパー300mm幅 - アスウィルエンボスメーカー用ペーパー300mm幅 - アスウィル

エンボスメーカー(EMB01別売)専用のエンボス加工用紙。便利なミシン目付き。ハサミを使わず手軽に切り取れます。

用途
緩衝材の作成
材質
針葉樹パルプ
全長(m)
100
紙厚(g/m2)
80
ペーパー寸法(mm)
300×190
紙厚(μm)
119±10
入数
1冊
ミシン目(mm)
190※ジャバラの折り目部分がミシン目になっています
グリーンマーク
認定
内容量
1冊(100m)
注意
※aswill製エンボスメーカー(EMB01別売)専用のエンボス加工用紙。
※本製品以外では使用できません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75320747EPZ301
¥3,600
¥2,998
¥3,298(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「緩衝材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする