曜日別特売

CONN スプリング ロード HDR 4POS 4MM TH

CONN スプリング ロード HDR 4POS 4MM TH - MILL MAX
仕様ばね式コネクタタイプ:ターゲット ヘッダ ピッチ間隔4mm 列数:1 コンタクト数:4 コネクタ マウント:スルーホールマウント コンタクト 材質:真鍮 合金 種別:ヘッダアズワン品番65-1642-55内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53017976858-10-004-10-002000
870
869
956(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする