BTB コネクタ ヘッダ 4POS 1列

BTB コネクタ ヘッダ 4POS 1列 - MILL MAX
仕様ばね式コネクタタイプ:ポゴ ピン ヘッダ ピッチ間隔4mm 列数:1 コンタクト数:4 コネクタ マウント:スルーホールマウント コンタクト 材質:銅合金 種別:ヘッダ内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53017940858-22-004-80-01210165-1358-85
2,820
2,798
3,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
53017949858-22-004-80-01110165-1358-84
2,820
2,798
3,078(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする