曜日別特売

Bluetoothデジタルてこ式インジケータ 0.8mm

Bluetoothデジタルてこ式インジケータ 0.8mm - テクロック

送信機・受信機・ケーブル一切不要
測定データはBluetoothでPC/タブレットへワンプッシュ送信
デジタル測定機にはBluetoothチップを内蔵
測定値は測定ボタンを押すとBluetooth経由でWindouwsPC・Windowsタブレットに瞬時に送信します
【注意事項】本製品は精密測定機器です
ご使用前に日常点検を行ってください
また使用頻度、環境、使用方法を考慮して点検の周期を定め、定期点検を行ってください
メーカー以外で修理または分解された場合、性能は保証されません
仕様及び外観は製品改良時に一部変更することがありますのでご了承ください
本測定機は海外仕様も併用していますので、場合によりインチ表示されていることがありますが、日本国内ではインチ表示の測定器は使用できません

仕様重量:70g 測定子長(mm):L=12.5 測定範囲(mm):0.8 最小表示量(mm):0.001 行き範囲指示誤差(μm):3 全測定範囲指示誤差(μm):4 繰り返し精度(μm):2 戻り誤差(μm):1 測定力(±20%、N):0.15 測定子角度調整の力(±20%、N):4 1秒あたりの最大測定数:通常モード…10、MIN/MAXモード…20 最大プリセット値(1/1000mm解像度の場合):±99.999mm データ出力:Bluetooth/USB/RS232 データ出力フォーマット:4800bauds、7bits、parity、2stop bits 電池寿命:約6ヶ月(通常使用) 動作温度:5~40℃ 保存温度:-10~60℃ EMC:EN61326-1 保護等級:IP54 電池:CR2032 Bluetooth技術仕様/周波数帯:2.4GHz Bluetooth技術仕様/変調方式:GFSK Bluetooth技術仕様/最大出力:Class3(1mW) Bluetooth技術仕様/到達距離:≦15m(オープンスペース)、1-5m(実際の環境下) Bluetooth技術仕様/バージョン:Bluetooth4.アズワン品番65-3588-73内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
529922508980
100,500
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする