曜日別特売

パペルールアヴァンス B5 スリムバインダー

パペルールアヴァンス B5 スリムバインダー - 日本ノートパペルールアヴァンス B5 スリムバインダー - 日本ノートパペルールアヴァンス B5 スリムバインダー - 日本ノートパペルールアヴァンス B5 スリムバインダー - 日本ノートパペルールアヴァンス B5 スリムバインダー - 日本ノートパペルールアヴァンス B5 スリムバインダー - 日本ノートパペルールアヴァンス B5 スリムバインダー - 日本ノートパペルールアヴァンス B5 スリムバインダー - 日本ノート

ちょうどいい大人っぽさ
くすみカラーのルーズリーフバインダー新登場!
<とじ具はリーフの着脱がしやすいスライド式8穴リング>
上下4穴分リングを残し中央部リングを取り除くことでリーフの着脱を容易にし、指や手の挟まれ事故を軽減します。
<付属品にはポケット付きのインナーカバー>
メモや付箋も手軽に収納が可能です。
薄手のものが入れられるポケットがあり、リーフがめくりやすくなる効果も。

付属品ポケット付きインナーカバー、表3ポケット材質表紙:半透明PP(梨地シボ)0.7厚、とじ具:プラスチック、インナーカバー:PP 0.18厚寸法(mm)210×270×16サイズB5判用タイプタテ種類多穴リングファイル収納枚数50穴数8穴(20穴対応)内容量1冊
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52981470LN55BGRブルーグレー
600
499
549(税込)
4日以内出荷
52981479LN55GRグレージュ
600
499
549(税込)
4日以内出荷
52981488LN55LLライラック
600
499
549(税込)
3日以内出荷
52981497LN55PBGピンクベージュ
600
499
549(税込)
4日以内出荷
52981506LN55PSピスタチオ
600
499
549(税込)
4日以内出荷
52981515LN55VAバニラ
600
499
549(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする