シフトアップバンパー

シフトアップバンパー - ロックペイント

ロックパテ シフトアップ バンパーは、樹脂成型品への付着性に優れ、軽度の変形に対しても追従性を持った自動車用バンパー、樹脂パーツ専用の環境対応型 2液 ポリエステル樹脂パテです。
労働安全衛生法(特化則)・有機溶剤中毒予防規則 非該当、PRTR届出不要の環境対応型塗料。(2023年7月現在)
樹脂成型品に対する付着性に優れています。
樹脂素材の軽度の変形に追従できる、柔軟性を持ったパテです。
ヘラ付け作業性、研磨性に優れています。

可使時間(分)6~9(10℃)、4~6(20℃)、3~4(30℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量600g適合塗材樹脂成型品(PEを除く)・樹脂パーツ(バンパー等)内容量1缶
注意
※自動車用バンパーでPPおよびFRP素材が使用されている場合には、必ず事前に樹脂パーツエコプライマーⅡ(051-4F55/4F56)を塗装してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52982940057-0270-67
オープン
4,798
5,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用鈑金」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする