曜日別特売

DC 電源 ジャック 13A 24VDC パネル

DC 電源 ジャック 13A 24VDC パネル - SWITCHCRAFT
仕様種別:ジャック 定格電流:13A ピン 直径:- バレル 長さ:- コネクタ マウント:パネル マウント コンタクト 終端 タイプ:はんだ バレル内径:1.93mm バレル外径:7.24mmアズワン品番65-1652-73内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52974987ST10U
2,810
2,798
3,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする