曜日別特売

DC 電源 ジャック 5A 30VDC 2.1MM ソルダー

DC 電源 ジャック 5A 30VDC 2.1MM ソルダー - SWITCHCRAFT
仕様種別:ジャック 定格電流:5A ピン 直径:2.1mm バレル 長さ:- コネクタ マウント:パネル マウント コンタクト 終端 タイプ:はんだ バレル内径:- バレル外径:-アズワン品番65-1661-61内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52975005L721A
2,460
2,398
2,638(税込)
23日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする