FPC コネクタ RCPT 6POS 0.3MM SMD

FPC コネクタ RCPT 6POS 0.3MM SMD - 日本モレックス(molex)
仕様ピッチ間隔0.5mm コンタクト数:6 種別:レセプタクル 製品群:Easy-On 501461 シリーズ コンタクト 終端 タイプ:表面実装 コンタクト ポジション:下 列数:1 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コンタクト 材質:銅合金 FFC/FPC 厚さ:0.3mm SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)アズワン品番65-1353-38内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52975940501461-0691
440
439
483(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする