曜日別特売

FFC/FPC コネクタ レセプタクル 50POS 1列

FFC/FPC コネクタ レセプタクル 50POS 1列 - 日本モレックス(molex)
仕様シリーズ:- 種別:レセプタクル ピッチ間隔0.5mm コンタクト数:50 列数:1 コンタクト メッキ:スズ FFC / FPC 厚さ:0.3mm コンタクト 終端:表面実装 垂直アズワン品番65-1509-36内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52975906501951-5000.
690
689
758(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする