曜日別特売

ハードメトリック CONN ヘッダ 125POS 2MM

ハードメトリック CONN ヘッダ 125POS 2MM - AMPHENOL
仕様製品群:FCI Millipacs シリーズ コンタクト数:125 ピッチ間隔2mm 種別:ヘッダ コンタクト 終端 タイプ:プレスフィット 列数:5 列ピッチ:2mm内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52976746HM2P65PDE121N9LF65-1374-08
1,980
1,898
2,088(税込)
23日以内出荷
返品不可
52976737HM2P65PD5111N9LF65-1374-10
1,360
1,298
1,428(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする