NANO-FIT HDR SMT RA SGL 3CKT TIN BLK
- 仕様
- ピッチ間隔2.5mm コンタクト数:3 種別:ヘッダ 製品群:Nano-Fit 105430 シリーズ コンタクト 終端 タイプ:表面実装 列数:1 コンタクト メッキ:錫メッキ コンタクト コンタクト 材質:真鍮 SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)
- アズワン品番
- 65-1368-59
- 内容量
- 1個
基板用コネクタ の新着商品
キーストーンジャック/Cat8対応/6個セット/RJ45 STPシールド仕様/180度設計/工具不要/イーサネットLAN/パッチパネル・壁面プレート対応StarTech.com税込¥16,478¥14,980カテゴリ













