オールワン レギュラーローラー

オールワン レギュラーローラー - 大塚刷毛製造オールワン レギュラーローラー - 大塚刷毛製造オールワン レギュラーローラー - 大塚刷毛製造オールワン レギュラーローラー - 大塚刷毛製造オールワン レギュラーローラー - 大塚刷毛製造オールワン レギュラーローラー - 大塚刷毛製造オールワン レギュラーローラー - 大塚刷毛製造オールワン レギュラーローラー - 大塚刷毛製造

防水塗装や橋梁塗装など多様な用途に使用可能。
耐久性に優れ、長時間使用しても含み・吐出し性能をキープする優れた性能。
水性・溶剤塗料、高粘度塗料から低粘度塗料まで、様々な塗料に使用可能です。
塗布量と仕上がりの優れたバランス。
耐久性と吐出性能に優れた高弾性ローラーです。

適合塗面:外部リシン面 ・凹凸面 ・平面、サイディングボード(鉄部・防水・橋梁など)材質ポリエステルサイズレギュラー適合塗料高耐候性塗料、環境型塗料、内外装エマルジョン塗料など主な用途外部リシン面 ・凹凸面 ・平面、サイディングボード(鉄部・防水・橋梁など)筒径(Φmm)38内容量1本
注意
※ご使用の塗料・塗装条件により、本来の性能を発揮できない場合があります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
毛丈(mm)
サイズ(inch)
適合ハンドル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
530359667AOA207レギュラーハンドル 7inch
720
619
681(税込)
翌日出荷
530359759AOA209レギュラーハンドル 9inch
840
689
758(税込)
翌日出荷
530359847AOB137レギュラーハンドル 7inch
710
589
648(税込)
3日以内出荷
530360009AOB139レギュラーハンドル 9inch
815
649
714(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする