曜日別特売

RJ45 CONN MAGJACK 8P8C 2ポート

RJ45 CONN MAGJACK 8P8C 2ポート - ABRACON
仕様モジュラー コネクタ タイプ:RJ45 ジャック ポートコンフィグレーション:2×1(Stacked) ポジション数 / ロードされた接点(ポートあたり):8P8C LAN カテゴリ:- IP定格:- コネクタ マウント:スルーホールマウントアズワン品番65-1379-43内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52996669ARJM21A-J3752ZZEWCB
9,970
9,798
10,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LAN製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする