曜日別特売

RECEPT RJ45 R/A Y/R CAT5E 1ポート

RECEPT RJ45 R/A Y/R CAT5E 1ポート - AMPHENOL
仕様モジュラー コネクタ タイプ:RJ45 ジャック ポートコンフィグレーション:1×1 ポート ポジション数 / ロードされた接点(ポートあたり):8P8C LAN カテゴリ:Cat5 IP定格:IP67 コネクタ マウント:スルーホールマウント コネクタの向き:直角 シールド:シールドあり 磁気:磁気なし LED:LED付 ライトパイプ:ライトパイプなし 製品群:MRJ シリーズ コネクタ タイプ:RJ45 コンタクト 材質:リン青銅 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コンタクト 終端:スルーホール 直角 コンタクト 終端 タイプ:スルーホール 種別:ジャック コンタクト数:8 ポート数:1 ポジション数:8アズワン品番65-1509-19内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52997019MRJ-5381-01
3,910
3,898
4,288(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LAN製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする