SIP ソケット 12POS 2.54MM スルーホール

SIP ソケット 12POS 2.54MM スルーホール - MILL MAX
仕様コンタクト数:12 コネクタ タイプ:SIP ソケット ピッチ間隔2.54mm 製品群:310 シリーズ 列ピッチ:- コンタクト 材質:ベリリウム 銅 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクトアズワン品番65-1648-79内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53017985310-47-112-41-001000
500
499
549(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする