曜日別特売

RF 同軸 HD BNC ジャック R/A 75 Ω PCB

RF 同軸 HD BNC ジャック R/A 75 Ω PCB - AMPHENOL
仕様コネクタ タイプ:HD BNC 同軸 コネクタ 本体 スタイル:直角 バルクヘッド ジャック 同軸終端:スルーホール 直角 インピーダンス:75Ω 同軸ケーブルタイプ:- コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト 最大周波数:18GHz コネクタ マウント:PCBマウント 製品群:12G-SDI シリーズ SVHC:No SVHC(15-Jan-2018)アズワン品番65-1637-26内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53022499034-1030-12G
3,890
3,798
4,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする