曜日別特売

RF 同軸 BNC R/A デュアル ジャック 50 Ω PCB

RF 同軸 BNC R/A デュアル ジャック 50 Ω PCB - AMPHENOL
仕様コネクタ タイプ:BNC 同軸 コネクタ 本体 スタイル:直角 ジャック 同軸終端:スルーホール 直角 インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:- コンタクト 材質:リン青銅 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト 最大周波数:1GHz コネクタ マウント:PCBマウント 製品群:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2018)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53021948031-659065-1633-83
5,090
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
53021939031-657865-1633-82
4,490
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする